scie circulaire électroportative GKS 85 G + FSN 1400

Réf.: 0615990M92
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0615990M92
Copier
EAN / GTIN 4059952636740
Copier
Réf. fabricant 0615990M92
Copier
Article hors catalogue L00590 1510
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • scie circulaire électroportative GKS 85 G + FSN 1400
  • avec ses performances élevées et sa compatibilité avec les rails de guidage
  • le GKS 85 G PROFESSIONNEL est le partenaire idéal pour des coupes guidées précises
  • Son moteur haute performance de 2,200 W pour des coupes jusqu'à 85 mm en fait un bon choix pour les applications difficiles
  • Leurs résultats de coupe précis sont grâce au système de rail de guidage Bosch compatible
  • Le GKS 85 G Professional
  • avec son déflecteur de copeaux et son ventilateur turbo optimisés
  • offre une vue toujours meilleure de la ligne de fissure
  • Divers matériaux
  • tels que le bois massif et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB
  • le contreplaqué ou le MDF
  • ne peuvent pas arrêter ces scies circulaires
  • Il est compatible avec le système de rail de guidage Bosch ainsi qu'avec les systèmes de rail de guidage de Mafell
  • Festool et Makita
  • Le GKS 85 G Professional est équipé d'un verrou de broche
  • d'une plaque de base en aluminium moulé sous pression
  • d'une buse d'aspiration et d'un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Compatible avec le guide-chaîne : oui
  • Poids : 7.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 65 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 85 mm
  • Puissance nominale : 2200 W
  • Diamètre de perçage de la lame : 30 mm
  • Diamètre de la lame : 235 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Adaptateur d'aspiration
  • 1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24
  • Clé Allen SW 5
  • L-BOXX374N
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
  • 1 x rail de guidage FSN 1400
  • Butée parallèle