scie circulaire électroportative GKS 55+ GCE + FSN 1400

Réf.: 0615990M91
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0615990M91
Copier
EAN / GTIN 4059952636733
Copier
Réf. fabricant 0615990M91
Copier
Article hors catalogue L00590 1485
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • scie circulaire électroportative GKS 55+ GCE + FSN 1400
  • le GKS 55+ GCE professionnel compact offre une capacité de coupe élevée
  • même lorsque cela n'est normalement possible qu'avec des lames de scie beaucoup plus grandes
  • Avec de nombreux matériaux
  • la scie circulaire atteint une profondeur de coupe de 63 mm grâce à sa boîte de vitesses à deux étages
  • Il fonctionne également en douceur sur le système de rail de guidage Bosch et peut être guidé de manière optimale pour un sciage précis
  • La commande électronique de vitesse permet une vitesse variable pour travailler avec une large gamme de matériaux
  • Des résultats précis lors du sciage dans divers matériaux en bois
  • par exemple dans des matériaux en bois tels que les panneaux OSB
  • le contreplaqué ou le MDF
  • Le scie est compatible avec le système de rail de guidage Bosch
  • ainsi qu'avec les systèmes de rails de Mafell
  • Festool et Makita
  • Le GKS 55+ GCE Professional est équipé d'un ventilateur
  • d'une buse d'aspiration
  • d'une plaque de base en aluminium moulé
  • d'une vitesse constante
  • d'un frein moteur rapide
  • Démarrage en douceur et verrouillage de la broche

Caractéristique(s):

  • Compatible avec le guide-chaîne : oui
  • Poids : 3.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 2100 - 4700 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 48 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 63 mm
  • Puissance nominale : 1350 W
  • Diamètre de perçage de la lame : 20 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de bois] : 4.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12
  • Butée parallèle
  • 1 x rail de guidage FSN 1400
  • L-BOXX 238