Kit prof. : Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-15 + 39 pièces Accessoires dans un sac à main

Réf.: 0615990HV1
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990HV1
EAN / GTIN 3165140908689
Réf. fabricant 0615990HV1
Article hors catalogue L00590 840
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Kit professionnel : Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15 en sacoche avec un set de 39 accessoires en sacoche d'artisan. Plus de puissance de vissage - plus d'accessoires ! Le concentré de puissance le plus court de sa catégorie. Avec 169 mm, la forme la plus courte de sa catégorie pour une maniabilité optimale, notamment pour les applications de perçage et de vissage au-dessus de la tête et dans les endroits étroits. Performance professionnelle : l'engrenage à 2 vitesses assure un couple puissant de 30 Nm pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm). Mandrin de perçage autobloquant complet de 10 mm. Chargeur rapide GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x batterie GBA 12V 4.0 Ah (1 600 Z00 02Y), jeu de 25 embouts de vissage (2 607 017 037), jeu de 7 mèches à métaux (2 609 160 158), jeu de 7 mèches à bois (2 609 160 157).

Caractéristique(s):

  • Volume: 9,2 dm3
  • Poids brut : 2,94 kg
  • Poids net : 1,9 kg
  • Largeur de cote : 250 mm
  • Dimension en hauteur : 115 mm
  • Longueur de cote : 320 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier