Scie à panneaux GCM 8 SJL et etabli GTA 2600 en carton

Réf.: 0615990FV8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990FV8
EAN / GTIN 3165140777780
Réf. fabricant 0615990FV8
Article hors catalogue L00590 369

Description

Description:

  • Kit professionnel: scie à panneaux GCM 8 SJL et etabli GTA 2600 en carton
  • Meilleure gestion de la poussière avec une capacité de coupe horizontale supérieure
  • Gestion améliorée de la poussière pour un travail sain et propre
  • capacité de coupe horizontale de 312 mm pour une large gamme d'applications
  • Poids et volume réduits pour une plus grande mobilité
  • laser intégré pour une sciage précis
  • Séparations de matériaux latérales intégrées
  • Verrouillage intuitif de l'inclinaison latérale
  • Butée de profondeur pour les sections de rainure
  • extraction de poussière en 2 points
  • Poignée intégrée pour un transport facile
  • Lame de Scie circulaire 216 x 30 mm, collier , transport et etabli GTA 2600

Caractéristique(s):

  • Volume: 178,464 dm3
  • Poids brut : 44 kg
  • Poids net : 30 kg
  • Largeur de cote : 480 mm
  • Dimension en hauteur : 440 mm
  • Longueur de cote : 845 mm