• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sonde à pince avec capteur de température CTN - pour les mesures sur les tuyaux (Ø 6-35 mm)

Réf.: 0615 5505
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615 5505
EAN / GTIN 4029547019173
Réf. fabricant 0615 5505

Description

Description:

Pour des mesures de température rapides et précises : Utilisez la sonde à pince (NTC) avec l'appareil de mesure adapté (à commander séparément) pour mesurer la température de surface des tuyaux
  • Sonde à pince (NTC) - équipement et domaines d'application
  • Avec le câble solidement raccordé, vous reliez la sonde à pince (NTC) à l'appareil de mesure (à commander séparément). La sonde à pince est équipée d'un capteur NTC de haute qualité et convainc par sa simplicité d'utilisation
  • La sonde à pince (NTC) est conçue pour mesurer la température de surface des tuyaux (diamètre de tuyau de 6 à 35 mm) et offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Elle est par exemple parfaitement adaptée à la mesure des températures de départ et de retour sur les installations de chauffage ou à la détection des surchauffes/sous-refroidissement sur les installations de réfrigération.