• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde d'immersion / de pénétration étanche - avec capteur de température CTN

Réf.: 0615 1212
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615 1212
EAN / GTIN 4029547019142
Réf. fabricant 0615 1212
Article hors catalogue L40540 459

Description

Description:

Pour des mesures de température précises: Utilisez la sonde à immersion/pénétration étanche avec un instrument de mesure compatible (à commander séparément) pour effectuer des mesures de température dans des liquides et des milieux semi-solides
  • Sonde à immersion/pénétration étanche - équipement et domaines d'application
  • Utilisez le câble fixe pour connecter la sonde à immersion/pénétration à l'instrument de mesure (à commander séparément). La sonde à immersion/pénétration est équipée d'un capteur NTC de haute qualité, est facile à utiliser et se caractérise par une grande précision de mesure allant jusqu'à ±0,2 °C
  • La sonde à immersion/pénétration étanche est conçue pour les mesures de température dans les liquides et les milieux semi-solides et offre de nombreuses possibilités d'application. Par exemple, elle est idéale pour mesurer la température de l'eau et pour effectuer des mesures de température sophistiquées dans le domaine de la production alimentaire.