• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde de température pour détermination du coefficient U

Réf.: 0614 1635
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0614 1635
EAN / GTIN 4029547002861
Réf. fabricant 0614 1635
Article hors catalogue L40540 239

Description

Description:

La valeur U (anciennement valeur k) est la valeur la plus importante utilisée pour évaluer l'efficacité énergétique des éléments de construction. Avec le nouveau testo 635, mesurer cette valeur n'a jamais été aussi facile
  • Trois valeurs de température sont nécessaires pour déterminer la valeur U: la température extérieure, la température de surface du mur intérieur ainsi que la température de l'air intérieur
  • A l'aide des nouvelles sondes sans fil, la température extérieure peut être mesurée rapidement et facilement avec la fenêtre fermée. La sonde est simplement positionnée à l'extérieur et transmet les données par radio à l'instrument de mesure dans la pièce
  • Avec la nouvelle sonde de valeur U brevetée, les deux autres températures requises sont mesurées à l'aide d'une seule sonde. Pour mesurer la température de surface, trois fils de la sonde de valeur U sont fixés au mur intérieur à l'aide de pâte à modeler. Les trois températures nécessaires sont déterminées par les sondes de température connectées et transférées au testo 435. L'appareil calcule la valeur U à partir de celles-ci et l'affiche directement sur l'écran.