Feuilles d'épaisseur en inox, 5 pièces 100 x 500 x 0,20 mm

Réf.: 0613738
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0613738
    EAN / GTIN 4029713280437
    Réf. fabricant 0613738
    Article hors catalogue L40510 860

    Description

    Exécution:

    acier inoxydable, 100 x 500 mm, 5 pièces

    Description:

    Feuilles de sous-couche de précision, en acier inoxydable. Dimension 100x500mm. Epaisseur 0,20mm. VE 5 pièces.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Cote nominale mm : 0,2 mm