Feuilles d'épaisseur en acier C, 10 pièces 50 x 300 x 0,80 mm

Réf.: 0613656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0613656
    EAN / GTIN 4029713280369
    Réf. fabricant 0613656
    Article hors catalogue L40510 546

    Description

    Exécution:

    acier au carbone, 50 x 300 mm, 10 pièces

    Description:

    Feuilles de sous-couche de précision en acier au carbone. Dimension 50x300mm. Epaisseur 0,80mm. Lot de 10 pièces.

    Caractéristique(s):

    • Cote nominale mm : 0,8 mm