Ruban d'épaisseur inox 5 m x 150 mm 0,40 mm

Réf.: 0613446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0613446
EAN / GTIN 4029713280024
Réf. fabricant 0613446

Description

Exécution:

Acier inoxydable, largeur 150 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 150mm de large, épaisseur 0,40mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,4 mm