• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'épaisseur inox 5 m x 150 mm 0,25 mm

Réf.: 0613440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0613440
EAN / GTIN 4029713280000
Réf. fabricant 0613440

Description

Exécution:

Acier inoxydable, largeur 150 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 150mm de large, épaisseur 0,25mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,25 mm