• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'épaisseur inox 5 m x 100 mm 0,02 mm

Réf.: 0613309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0613309
EAN / GTIN 4029713279813
Réf. fabricant 0613309
Article hors catalogue L40510 2506

Description

Exécution:

Acier inoxydable, largeur 100 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 100mm de large, épaisseur 0,02mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,02 mm