• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'épaisseur acier 5 m x 50 mm 1,00 mm

Réf.: 0613260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0613260
EAN / GTIN 4029713279806
Réf. fabricant 0613260
Article hors catalogue L40510 2411

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 50 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de calibrage de précision, acier au carbone, longueur 5m, largeur 50mm, épaisseur 1.00mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 1 mm