Ruban d'épaisseur acier 5 m x 50 mm 0,25 mm

Réf.: 0613240
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0613240
EAN / GTIN 4029713279707
Réf. fabricant 0613240
Article hors catalogue L40510 661
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 50 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision en acier au carbone, longueur 5 m, largeur 50 mm, épaisseur 0,25 mm.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,25 mm