Ruban d'épaisseur acier 5 m x 50 mm 0,02 mm

Réf.: 0613209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0613209
    EAN / GTIN 4029713279578
    Réf. fabricant 0613209
    Article hors catalogue L40510 2613

    Description

    Exécution:

    Acier au carbone, largeur 50 mm longueur 5 M.

    Description:

    Ruban de mesure de précision en acier au carbone, de 5 m de long, de 50 mm de large, d'une épaisseur de 0,02 mm.

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 5 m.
    • Cote nominale mm : 0,02 mm