Ruban d'épaisseur acier 5 m x 25 mm 0,70 mm

Réf.: 0613154
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clinquants en rouleaux

Identification et classification

Référence article 0613154
Copier
EAN / GTIN 4029713279523
Copier
Réf. fabricant 0613154
Copier
Article hors catalogue L40510 870
Copier
Fabricant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 25 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision en acier au carbone, longueur 5 m, largeur 25 mm, épaisseur 0,70 mm.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,7 mm