• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'épaisseur acier 5 m x 25 mm 0,40 mm

Réf.: 0613146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0613146
EAN / GTIN 4029713279493
Réf. fabricant 0613146
Article hors catalogue L40510 2448

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 25 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision en acier au carbone, longueur 5 m, largeur 25 mm, épaisseur 0,40 mm.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,4 mm