• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'épaisseur acier 5 m x 25 mm 0,07 mm

Réf.: 0613122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0613122
EAN / GTIN 4029713279424
Réf. fabricant 0613122
Article hors catalogue L40510 2447

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 25 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision en acier au carbone, de 5 m de long, de 25 mm de large et de 0,07 mm d'épaisseur.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,07 mm