Marteau rotatif sans fil avec SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX

Réf.: 0611924001
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0611924001
    EAN / GTIN 4053423242287
    Réf. fabricant 0611924001
    Article hors catalogue L00590 1810

    Description

    Description:

    • Les efforts musculaires, les chocs inattendus et l'inhalation de poussière ne sont que quelques-uns des inconvénients du perçage dans le béton
    • Heureusement, nous avons conçu le marteau perforateur GBH 18V-22 Professional pour rendre ton travail plus agréable
    • Cet outil offre un design compact, léger et ergonomique avec un bon centre de gravité
    • de sorte qu'il est plus facile et moins fatigant à utiliser, surtout lors du perçage au-dessus de la tête
    • Grâce au KickBack Control et au Vibration Control, tu gardes le contrôle et tes mains et bras sont moins sollicités
    • Connecte en un seul clic le marteau perforateur à l'aspirateur GDE 18V-12 Professional pour plus de propreté sur le lieu de travail
    • En outre, tu peux terminer le travail avec moins d'interruptions - cet outil combine une grande puissance avec une autonomie efficace de la batterie
    • Le marteau perforateur GBH 18V-22 Professional est l'outil de ton choix, si tu veux un outil électrique puissant mais maniable
    • Il est idéal pour percer des trous de 6 à 10 mm, que tu sois plombier pour réaliser des installations sanitaires ou menuisier pour préparer l'installation d'une cuisine
    • Tu peux également compter sur cet outil en tant qu'électricien, notamment lors du perçage en hauteur pour le montage de luminaires, de lampes et de détecteurs de fumée
    • L'aspirateur GDE 18V-12 Professional a été spécialement conçu pour faciliter les travaux en hauteur
    • Compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance multimarques AMPShare Akku

    Caractéristique(s):

    • Nombre de courses au régime nominal : 0 - 4675 bpm
    • Taux d'impact à la vitesse nominale, jusqu'à : 4675 bpm
    • Volume: 24,03 dm3
    • Énergie d'impact (selon EPTA 05/2016): 1,9 J
    • Poids brut : 5,05 kg
    • Poids hors batterie : 2,3 kg
    • Poids net : 2,3 kg
    • Valeur d'émission de vibrations ah [percussion dans le béton] : 14,0 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 9,4 m/s²
    • Incertitude K [percussion dans le béton]: 1,5 m/s²
    • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1,5 m/s²
    • Régime nominal : 0 - 1050 min-1
    • Vitesse nominale, jusqu'à : 1050 min-1
    • Largeur de cote : 360 mm
    • Dimension en hauteur : 150 mm
    • Longueur de cote : 445 mm
    • Forage Ø dans le béton avec perceuses à percussion, jusqu'à : 22 mm
    • Béton Bohr-Ø avec marteaux perforateurs, à partir de : 4 mm
    • Perçage Ø dans le béton avec des perceuses à percussion: 4 - 22 mm
    • Ø de vissage Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
    • Ø de vissage Perçage-Ø bois : 20 mm
    • Domaine d'application optimal béton avec perceuses à percussion : 4 - 12 mm
    • ENREG. app. plage en concr. avec du jambon. dr. bits, de : 4 mm
    • ENREG. app. plage en concr. avec marteau dr. bits, à : 12 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 296 mm
    • Tension de la batterie : 18,0 V
    • BITURBO : Non
    • Porte-outils: SDS plus

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier