• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Marteau de forage sans fil avec SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, insert L-BOXX, solo

Réf.: 0611920001
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Queue SDS Plus
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611920001
EAN / GTIN 4059952611648
Réf. fabricant 0611920001
Article hors catalogue L00590 1833
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le GBH 18V-28 C Professional sans fil de Bosch est exactement ce qu'il faut pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de la puissance d'un appareil filaire en toute liberté sans fil.
  • Ce marteau-perforateur dispose d'un puissant moteur sans balais qui assure une énergie de frappe de 3,4 J pour le mécanisme de frappe éprouvé.
  • L'interface utilisateur facile à lire indique l'état de l'outil et permet à l'utilisateur de choisir entre trois modes de fonctionnement différents (Auto, Favori, Soft) pour un contrôle parfait lors de chaque travail.
  • Avec le module Bluetooth intégré (GCY 42), le GBH 18V-28 C peut se connecter à l'application Toolbox de Bosch pour des réglages supplémentaires adaptés aux besoins individuels de l'utilisateur.
  • Le contrôle des vibrations, le contrôle KickBack et la compatibilité avec le GDE 18V-16 pour un perçage sans poussière assurent une protection complète de l'utilisateur.
  • Ce marteau perforateur est idéal pour les applications dans le béton, la pierre et la maçonnerie.
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du système 18V Bosch Professional.
  • Pour un environnement de travail sans poussière et plus sûr, le système d'aspiration des poussières GDE 18V-16 Professional peut être monté facilement.
  • L'outil dispose également d'un crochet de rangement et d'une lumière LED.

Caractéristique(s):

  • Incertitude K [perçage dans le métal]: 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage]: 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton]: 10.1 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Insert L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
  • Poignée supplémentaire (2 602 025 191)
  • Guide de profondeur (1 613 001 009)
  • Tissu de nettoyage (1 619 200 413)
  • Tube de graisse (ET-Nr. 1 615 430 010)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier