Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 18V-28 DC

Réf.: 0611919000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue SDS Plus
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611919000
EAN / GTIN 4059952559414
Réf. fabricant 0611919000
Article hors catalogue L00590 1570

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 18V-28 DC
  • Le GBH 18V-28 DC Professional est le concentré de puissance de Bosch dans la catégorie des marteaux perforateurs à poignée D: grâce à son moteur sans balais pour une énergie de frappe de 3,4 J et un rapport puissance/poids optimisé de 1,1 J/kg, il fournit même une puissance supérieure à celle du GBH 2-28 filaire
  • Pour un perçage extrêmement confortable et sans poussière, l'aspirateur extrêmement léger GDE 28 D Professional avec mécanisme de nettoyage du filtre pour une force d'aspiration constante peut être fixé sans effort sur l'appareil
  • De plus, le GBH 18V-28 DC offre le Vibration Control et le KickBack Control, qui détecte une perte soudaine de contrôle de l'outil
  • Par exemple, si la perceuse se bloque, le marteau perforateur s'arrête pour réduire le risque de blessures aux mains et aux bras
  • Ce marteau perforateur est parfait pour le perçage au marteau dans le béton, la pierre et la maçonnerie et, grâce à sa conception de poignée en D, il est idéal pour le perçage vertical ou vers le bas
  • De plus, le GBH 18V-28 DC est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • Le GBH 18V-28 DC Professional est préparé pour une intégration dans l'application Toolbox de Bosch et dispose d'un crochet à outil qui permet de le suspendre lors des interruptions de travail
  • Inclus dans la livraison: 1 poignée supplémentaire, butée de profondeur , chiffon de nettoyage , boîte en carton avec insert en carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux : 4 - 28 mm
  • Poids sans batterie : 3 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 950 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec forets marteaux : 8 - 16 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 3.4 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4250 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans le béton] : 10.1 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 7.2 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 437 mm
  • Prise d'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur
  • Serviette de nettoyage
  • Boîte en carton avec insert en carton

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier