• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-36 C.

Réf.: 0611915003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue SDS Max
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611915003
EAN / GTIN 4059952567310
Réf. fabricant 0611915003

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-36 C, le GBH 18V-36 C Professional associe une conception extrêmement compacte à des performances élevées pour les travaux exigeants dans le béton
  • Avec un poids faible de seulement 6,1 kg, il est beaucoup plus compact et léger que n'importe quel autre marteau à batterie avec SDS max sur le marché
  • La technologie sans balais BITURBO du marteau offre un excellent potentiel de performances allant jusqu'à 7,0 ans L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
  • Pour une puissance maximale: ProCORE18V = 8,0 Ah

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 5.5 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plage de diamètres de perçage au marteau dans le béton : 14 - 35 mm
  • Poids sans batterie : 5. 1 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 500 min-1
  • Plage d'utilisation optimale du béton avec marteaux perforateurs : 14 - 35 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 7 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 2900 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans le béton] : 11. 4 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 10.8 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 460 mm
  • Capacité de l'outil : SDS max

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • poignée supplémentaire
  • chiffon machine (ET-Nr. : 1 619 200 413)
  • tube de graisse
  • coffret pour bricoleur

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier