• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à batterie BITURBO avec SDS max GBH 18V-45 C, 2 x batterie ProCORE18V 12,0Ah

Réf.: 0611913002
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Réf. fabricant 0611913002
Article hors catalogue L00590 1335

Description

Description:

  • Perceuse à percussion sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-45 C, le marteau perforateur GBH 18V-45 C professionnel associe la liberté sans fil à la puissance d'une alimentation
  • Son nouveau moteur sans balais puissant et ses nouvelles batteries ProCORE18V fournissent 12,5 joules d'énergie d'impact avec suffisamment de puissance pour gérer les applications SDS max les plus exigeantes
  • Dans le même temps, le groupe propulseur optimisé réduit considérablement le poids du GBH 18V-45 C, ce qui le rend plus léger que les produits câblés comparables, même avec une batterie ProCORE18V 12,0Ah
  • Idéal pour le perçage et le ciselage du béton, de la pierre, de la roche et de la maçonnerie, le marteau perforateur est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • Pour une puissance maximale avec batterie, utiliser ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La machine est équipée d'une commande anti-rebond pour réduire le risque de réactions soudaines de l'outil dans des conditions de blocage en coupant automatiquement l'outil
  • Les technologies de démarrage en douceur contrôle de précision électronique et contrôle de vitesse adaptatif permettent un travail confortable et précis lors du forage et du ciselage
  • Une interface utilisateur intelligente avec connectivité Bluetooth permet d'éviter les interruptions de travail inattendues et permet des mises à jour immédiates et des paramètres d'outils individuels

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 12.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux : 12 - 45 mm
  • Poids sans batterie : 8 kg
  • Poids avec batterie. Batterie : 9.3 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 305 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec forets marteaux : 20 - 40 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 12. 5 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 2760 bpm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [forage au marteau dans le béton] : 8.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 7. 0 m/s²
  • Incertitude K [forage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 545 mm
  • Capacité de fixation de l'outil : SDS max

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 12.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • poignée supplémentaire
  • tube de graisse
  • coffret de bricolage
  • chiffon pour machine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier