• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 18V-26F, solo

Réf.: 061191000J
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 061191000J
EAN / GTIN 4053423246322
Réf. fabricant 061191000J
Article hors catalogue L00590 1748

Description

Description:

  • Le GBH 18V-26 F Professional avec mandrin à serrage rapide est le marteau perforateur sans fil polyvalent du segment SDS plus de Bosch et donc idéal pour une utilisation quotidienne.
  • Le système d'aspiration des poussières supplémentaire GDE 18V-16 Professional peut être combiné avec le marteau perforateur et offre une solution anti-poussière HEPA autonome pour une mobilité maximale.
  • Le marteau perforateur dispose également du KickBack Control et de l'Electronic Precision Control (EPC) pour une meilleure maniabilité et une protection accrue de l'utilisateur.
  • Son puissant moteur fournit une énergie de frappe de 2,6 joules et une grande puissance d'enlèvement.
  • Cet outil électroportatif convient pour le perçage et le burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal.
  • Il est compatible avec différents accessoires système pour l'aspiration des poussières et avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional (système Professional 18V).
  • En outre, le GBH 18V-26 F Professional dispose de différentes fonctions supplémentaires telles que Constant Speed, un moteur sans balai, Electronic Motor Protection (EMP) ainsi qu'un voyant LED, un limiteur de couple, une vitesse variable, Vario Lock et Vibration Control.

Caractéristique(s):

  • Plage de diamètres de perçage recommandée dans le béton: 8 - 16 mm
  • Nombre max. Diamètre de perçage dans le métal: 13 mm
  • Longueur max. Ø de perçage dans le bois: 30 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Insert L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
  • Poignée supplémentaire (2 602 025 141)
  • Mandrin de perçage à changement rapide 13 mm (2 608 572 212)
  • Guide de profondeur (1 613 001 009)
  • Tissu de nettoyage (1 619 200 413)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier