• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion avec SDS plus GBH 18V-26, version Solo

Réf.: 0611909000
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611909000
EAN / GTIN 3165140807876
Réf. fabricant 0611909000
Article hors catalogue L00590 1167

Description

Description:

  • Perceuse sans fil avec SDS plus GBH 18V-26, la GBH 18V-26 Professional est la référence dans le segment de la perceuse sans fil SDS plus de Bosch et est donc idéale pour une utilisation quotidienne
  • L'extracteur de poussière professionnel GDE 18V-16 supplémentaire peut être associé au marteau perforateur et offre une solution de poussière HEPA autonome pour une mobilité maximale
  • Le marteau perforateur est également doté d'un système de contrôle de la rétrogradation et d'un système de contrôle électronique de la précision pour une meilleure manipulation et une protection accrue de l'utilisateur
  • Son puissant moteur fournit 2,6 joules d'énergie d'impact et une puissance d'abrasion élevée
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers accessoires pour l'extraction de la poussière et avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • En outre, le GBH 18V-26 Professional offre diverses fonctions supplémentaires telles que vitesse constante, moteur sans balais, protection électronique du moteur , ainsi que éclairage LED, couplage de surcharge, vitesse variable, verrouillage Vario et contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux : 4 - 26 mm
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 980 min-1
  • Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets marteaux : 8 - 16 mm
  • Énergie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2.6 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4350 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans le béton] : 15. 2 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 9.9 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 225 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Carton
  • Guide de profondeur 210 mm
  • Serviette machine
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier