• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse à percussion avec SDS plus GBH 36 VF-LI plus, 2 x 4,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 0611907002
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Queue SDS Plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611907002
EAN / GTIN 3165140762311
Réf. fabricant 0611907002
Article hors catalogue L00590 57
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 36 VF-LI plus, le GBH 36 V-LI plus Professional est le puissant marteau perforateur sans fil SDS plus de 36 volts pour les travaux exigeants dans le béton
  • Son mécanisme de percussion fournit une énergie d'impact de 3,2 J et assure une progression rapide du travail
  • Le marteau perforateur est également équipé d'un système de contrôle de la sécurité et d'un système de contrôle électronique de la précision pour une meilleure manipulation et une meilleure protection de l'utilisateur
  • Sa batterie longue durée 36V permet de l'utiliser facilement pour une durée de fonctionnement plus longue
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers systèmes d'extraction de poussière et toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 36V
  • Le GBH 36 V-LI plus Professional est également doté d'une vitesse constante, d'un voyant LED, d'un couplage de surcharge, d'une vitesse variable, d'un vario-Lock et d'un contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 4.0 Ah
  • Tension de la batterie : 36.0 V
  • Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux : 4 - 28 mm
  • Poids avec batterie : 4.6 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 940 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec forets marteaux : 8 - 18 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 3.2 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4200 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [forage au marteau dans le béton] : 11.1 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 10. 7 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 407 mm
  • Capacité de fixation de l'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Butée de profondeur 310 mm
  • Mandrin de perçage à changement rapide 13 mm
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • L-BOXX 238
  • Chargeur rapide
  • Mandrin interchangeable SDS plus
  • 2 x batterie GBA 36V 4.0Ah