Clinquant 5 m x 12,7 mm, en boitier plastique 0,95 mm

Réf.: 0611568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0611568
    EAN / GTIN 4029713277604
    Réf. fabricant 0611568
    Article hors catalogue L40510 964

    Description

    Exécution:

    • Acier au carbone trempé
    • Largeur 12,7 mm
    • Longueur 5 M.
    • Ruban adhésif à partir de 0,08 mm vers le haut marqué avec la dimension

    Description:

    Ruban de jauge d'épaisseur dans une boîte en plastique. Longueur 5m, largeur 13mm. Epaisseur 0,95mm. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Cote nominale mm : 0,95 mm