• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de sécurité GSH 16-28

Réf.: 0611335000
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611335000
EAN / GTIN 3165140410274
Réf. fabricant 0611335000
Article hors catalogue L00590 81

Description

Description:

  • Le marteau de sécurité GSH 16-28, le GSH 16-28 Professional avec contrôle des vibrations et support hexagonal de 28 mm, est le tout-en-un du segment des marteaux de démolition Bosch
  • Le moteur puissant fournit une énergie d'impact impressionnante de 41 joules pour des performances d'abrasion exceptionnellement élevées
  • Grâce à ses composants métalliques robustes, il est conçu pour durer
  • Ses faibles vibrations et sa manœuvrabilité permettent une manipulation parfaite
  • Ce outil électrique est adapté aux travaux de démolition dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE HEX Professional
  • Le GSH 16-28 Professional est également doté d'une poignée de transport

Caractéristique(s):

  • Poids : 18.3 kg
  • Puissance nominale : 1750 W
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 41 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1300 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 2. 0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 13.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 255 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 197 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 760 mm
  • Capacité de l'outil : HEX 28 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Poignée de transport
  • Tube de graisse
  • Toile de machine
  • 1 burin pointu, prise hexagonale 28 mm, 400 mm
  • Trolley
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier