Marteau perforateur avec SDS plus GBH 4-32 Professional.

Réf.: 0611332100
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611332100
EAN / GTIN 3165140412995
Réf. fabricant 0611332100
Article hors catalogue L00590 179

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS plus GBH 4-32 DFR, le puissant GBH 4-32 DFR professionnel avec SDS plus et moteur de 900 W fournit une énergie de choc de 4,2 J pour des performances d'enlèvement de burin très élevées
  • Le marteau perforateur est conçu pour durer et est doté d'un boîtier d'engrenages en métal très robuste
  • Vibration Control pour un travail sans effort dans des applications continues et chronophages
  • Ce marteau perforateur est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • En outre, le GBH 4-32 DFR Professional possède des fonctions telles que le mandrin à relâchement rapide, la rotation droite/gauche, le couplage de surcharge, la vitesse variable et le vario-Lock

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret marteau : 6 - 32 mm
  • Poids : 4.7 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 32 mm
  • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 90 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 800 min-1
  • Puissance nominale : 900 W
  • Plage d'utilisation opt. béton, forets marteaux : 14 - 25 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 4.2 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 3600 bpm
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 377 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 133 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 493 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 310 mm
  • Mandrin interchangeable SDS plus
  • Tissu pour machine
  • Tube de graisse
  • Coffret de l'artisan