Marteau avec SDS-max GSH 5 ce

Réf.: 0611321000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Queue SDS Max
Type de produit Marteaux burineurs

Identification et classification

Référence article 0611321000
Copier
EAN / GTIN 3165140461320
Copier
Réf. fabricant 0611321000
Copier
Article hors catalogue L00590 142
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Marteau avec SDS max GSH 5 ce, le modèle GSH 5 ce Professional a été spécialement développé dans le segment des marteaux SDS max de Bosch afin de garantir une manipulation confortable et une fatigue réduite dans les applications chronophores
  • Le contrôle des vibrations et son faible poids facilitent le travail dans les applications continues et chronophages
  • Le marteau est conçu pour une longue durée de vie et se caractérise par des composants métalliques robustes et un système de lubrification optimisé
  • Le moteur puissant fournit une énergie d'impact de 8,3 joules pour des performances d'abrasion élevées
  • Ce outil électrique est principalement destiné aux burins horizontaux dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE max Professional
  • Le GSH 5 ce Professional est équipé d'un verrou contacteur, d'une vitesse constante, d'une présélection de vitesse et d'un verrouillage vario

Caractéristique(s):

  • Poids : 6.2 kg
  • Puissance nominale : 1150 W
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 8.3 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1300 - 2900 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 1. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 11.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 105 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 235 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 480 mm
  • Capacité de l'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Tissu pour machine
  • Ciseau à bois pointu 400 mm
  • Coffret pour l'artisan

Produits adaptés