• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de sécurité GSH 27 VC

Réf.: 061130A000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 061130A000
EAN / GTIN 3165140524322
Réf. fabricant 061130A000
Article hors catalogue L00590 383

Description

Description:

  • Le marteau de sécurité GSH 27 VC, le GSH 27 VC Professional avec contrôle des vibrations, est le marteau de sécurité câblé Bosch le plus puissant
  • Son moteur hautes performances délivre 62 joules d'énergie d'impact, offrant ainsi les meilleures performances de démolition du segment des marteaux de démolition Bosch
  • Grâce à ses composants métalliques robustes, il est conçu pour durer
  • En outre, le contrôle des vibrations permet une manipulation confortable et réduit la fatigue dans les applications de longue durée
  • Ce outil électrique est idéal pour les travaux de démolition dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE HEX Professional
  • De plus, le GSH 27 VC Professional est doté d'une surface antidérapante qui empêche l'unité de basculer

Caractéristique(s):

  • Poids : 29.5 kg
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 62 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1000 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 1. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 8.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 600 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 197 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 760 mm
  • Capacité d'outil : HEX 28 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier