• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-21 Professional.

Réf.: 06112A6000
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06112A6000
EAN / GTIN 4059952569628
Réf. fabricant 06112A6000
Article hors catalogue L00590 1334

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional marteau perforateur avec technologie SDS plus est la solution d'entrée de gamme compacte idéale pour le forage de marteaux puissants
  • Son puissant moteur de 720 watts et son énergie de choc de 2,0 joules assurent un forage efficace au marteau dans le béton jusqu'à un diamètre de 21 mm
  • Ce marteau perforateur compact offre des performances de perceuse à percussion professionnelles Bosch à un prix abordable
  • La polyvalence et les résultats convaincants sont garantis par les trois réglages de marteau pour le perçage, le perçage et le ciselage
  • Ce marteau perforateur est parfait pour une utilisation avec le béton, la pierre et la maçonnerie
  • L'appareil est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière externes suivants: GDE 16 plus, GDE 68 et GDE 162

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret marteau : 4 - 21 mm
  • Poids : 2.3 kg
  • Max. Diamètre de perçage béton : 21 mm
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Puissance nominale : 720 W
  • Opt. domaine d'application béton, forets marteaux : 4 - 10 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 4800 bpm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 88 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 205 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 334 mm
  • Prise d'outil : SDS plus

Livraison:

  • Coffret de l'artisan
  • Poignée supplémentaire
  • Tissu machine (ET-Nr. : 1 619 200 413)
  • Guide de profondeur
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier