Marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-28 Professional.

Réf.: 0611267500
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611267500
EAN / GTIN 3165140843607
Réf. fabricant 0611267500
Article hors catalogue L00590 801

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-28, le GBH 2-28 Professional est le plus puissant des marteaux perforateurs câblés SDS plus 2 kg de Bosch
  • Son moteur robuste offre une énergie d'impact exceptionnelle de 3,2 joules pour des performances de forage élevées
  • En outre, le marteau perforateur offre une protection accrue de l'utilisateur avec contrôle anti-rebond afin de minimiser les risques de blessures et de contrôle des vibrations pour un travail sans effort dans les applications continues et chronophages
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • En outre, le GBH 2-28 Professional offre des fonctions telles que la rotation droite/gauche, l'accouplement par surcharge, la vitesse variable et le vario-Lock
  • Poignée supplémentaire , butée de profondeur 210 mm , insert L-BOXX, L-BOXX 136 , chiffon

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage dans le béton, foret marteau : 4 - 28 mm
  • Ø de perçage dans le béton avec couronnes de perçage creuses : 68 mm
  • Poids : 2.9 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
  • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 68 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 900 min-1
  • Puissance nominale : 880 W
  • Opt. domaine d'application béton, forets marteaux : 8 - 16 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 3.2 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4000 bpm
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 379 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 216 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 216 mm
  • Prise d'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 210 mm
  • Toile de machine
  • L-Case

Produits adaptés

Accessoires