Marteau perforateur avec SDS plus GBH 8-45 Professional.

Réf.: 0611265100
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611265100
EAN / GTIN 3165140604062
Réf. fabricant 0611265100
Article hors catalogue L00590 83

Description

Description:

  • marteau perforateur avec sa SDS max GBH 8-45 D, le GBH 8-45 D Professional est un professionnel entièrement câblé du segment SDS max marteau perforateur en raison de ses possibilités d'application universelles
  • Son équilibre parfait entre puissance et poids permet d'effectuer sans effort de nombreuses tâches SDS max
  • Ce marteau perforateur est également doté de composants métalliques robustes pour une longue durée de vie
  • Son puissant moteur fournit une énergie d'impact de 12,5 joules pour une progression rapide du forage et des performances d'enlèvement élevées
  • Ce outil électrique est adapté pour le perçage jusqu'à un diamètre de 45 mm ainsi que pour les travaux de ciselage moyennement lourds dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • Le GBH 8-45 D Professional offre également une vitesse constante, une protection contre le redémarrage, un couplage de surcharge et une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret Break Through : 80 - 80 mm
  • Ø de perçage béton, foret marteau : 12 - 45 mm
  • Ø de perçage dans béton avec couronnes de perçage creuses : 125 mm
  • Poids : 8.2 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 125 mm
  • Max. Ø de perçage dans le bois : 80 mm
  • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 45 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 305 min-1
  • Puissance nominale : 1500 W
  • Plage d'utilisation opt. béton, forets marteaux : 20 - 40 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 12.5 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 1380 - 2720 bpm
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 116 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 310 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 540 mm
  • Prise d'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Chiffon pour machine
  • Coffret de l'artisan