Marteau perforateur avec SDS plus GBH 8-45 Professional.

Réf.: 0611265000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Queue: SDS Max
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
Queue SDS Max
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Identification et classification

Référence article 0611265000
Copier
EAN / GTIN 3165140542265
Copier
Réf. fabricant 0611265000
Copier
Article hors catalogue L00590 218
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • marteau perforateur avec sa SDS max GBH 8-45 DV, le GBH 8-45 DV professionnel avec contrôle des vibrations est un talent complet dans le segment sds max marteau perforateur de Bosch en raison de ses possibilités d'application universelles
  • Son équilibre parfait entre puissance et poids permet d'effectuer facilement de nombreuses tâches SDS max grâce à la combinaison de puissance et de facilité d'utilisation
  • Ce marteau perforateur est également doté de composants métalliques robustes pour une longue durée de vie
  • Le moteur robuste fournit une énergie d'impact de 12,5 joules pour une progression de forage rapide et des performances d'enlèvement élevées
  • Ce outil électrique est adapté pour le perçage jusqu'à un diamètre de 45 mm ainsi que pour les travaux de ciselage moyennement lourds dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • Le GBH 8-45 DV Professional offre une vitesse constante, une protection de redémarrage, un couplage de surcharge, une présélection de vitesse et un contrôle des vibrations pour un fonctionnement sans effort dans les applications continues et chronophages

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret Break Through : 80 - 80 mm
  • Ø de perçage béton, foret marteau : 12 - 45 mm
  • Ø de perçage dans béton avec couronnes de perçage creuses : 125 mm
  • Poids avec cordon d'alimentation : 9.5 kg
  • Poids : 8. 9 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 305 min-1
  • Puissance nominale : 1500 W
  • Plage d'utilisation opt. béton, forets marteaux : 20 - 40 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 12.5 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 1380 - 2760 bpm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 116 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 310 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 540 mm
  • Prise d'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Chiffon pour machine
  • Coffret de l'artisan