Marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 Professional.

Réf.: 061123A000
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
    Emballage Metabox
    Puissance absorbée 1 100 W
    Alimentation électrique Netzbetrieben
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 061123A000
    EAN / GTIN 3165140471220
    Réf. fabricant 061123A000
    Article hors catalogue L00590 441

    Description

    Description:

    • marteau perforateur avec SDS plus GBH 3-28 DRE, le GBH 3-28 DFR Professional offre les performances les plus polyvalentes du segment SDS plus Wired marteau perforateur
    • Le boîtier compact permet une large gamme d'applications dans un espace limité
    • La conception en L garantit une répartition équilibrée du poids et un contrôle des vibrations pour un fonctionnement continu sans effort
    • Grâce à son moteur de 800 watts et à un poids d'outil de seulement 3,6 kg, il a un rapport puissance/poids élevé
    • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
    • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
    • De plus, le GBH 3-28 DFR Professional est doté d'un mandrin de perçage à desserrage rapide pour forets ronds, d'un mandrin de changement , d'une rotation droite/gauche, d'un raccord de surcharge, d'une vitesse variable et d'un vario-Lock

    Caractéristique(s):

    • Ø de perçage béton, foret marteau : 4 - 28 mm
    • Poids : 3.5 kg
    • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
    • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
    • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 82 mm
    • Vitesse nominale : 0 - 900 min-1
    • Puissance nominale : 800 W
    • Plage d'utilisation opt. béton, foret marteau : 12 - 18 mm
    • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 3.1 J
    • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 0 - 4000 bpm
    • Tension, électrique : 230 V
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 354 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 233 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 233 mm
    • Prise d'outil : SDS plus

    Livraison:

    • Poignée supplémentaire
    • Malette de l'artisan
    • Guide de profondeur 210 mm
    • Tube de graisse
    • Tissu pour machine
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier