• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur en laiton 20 lames 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Réf.: 0607403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0607403
EAN / GTIN 4029713283674
Réf. fabricant 0607403
Article hors catalogue L40510 504

Description

Exécution:

  • lames coniques
  • largeur 10 mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage
  • antimagnétique

Description:

Jauge d'épaisseur en laiton (anti-magnétique) avec écrou de blocage. Composé de 20 lames de jauge d'épaisseur, longueur de la lame 100mm. Plage de mesure de 0,05 à 1,00 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,05 - 1