• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur inox 13 lames 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Réf.: 0607202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0607202
EAN / GTIN 4029713283636
Réf. fabricant 0607202
Article hors catalogue L40510 588

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • largeur 10mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage

Description:

Jauge d'épaisseur, en acier inoxydable, avec écrou de blocage. Composé de 13 lames de jauge d'épaisseur. Longueur de la lame 100 mm, plage de mesure 0,05-1,00 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,05 - 1