• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d'épaisseur 8 lames 0,03 - 0,10 mm 100 mm

Réf.: 0606121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0606121
EAN / GTIN 4029713283544
Réf. fabricant 0606121
Article hors catalogue L40510 73

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • largeur 10mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage

Description:

Jauge d'épaisseur, constituée de 8 lames de jauge d'épaisseur de forme conique. Longueur de la lame 100 mm, largeur de la lame 10 mm. Plage de mesure : 0,03-0,10 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,03 - 0,1