Scie à table GTS 10 J.

Réf.: 0601B30500
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0601B30500
Copier
EAN / GTIN 3165140583657
Copier
Réf. fabricant 0601B30500
Copier
Article hors catalogue L00590 249
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie de table GTS 10 J, la Scie circulaire de table câblée GTS 10 J Professional est très compacte et offre des performances mobiles maximales dans différents endroits
  • Grâce à sa conception compacte et aux nombreuses zones de préhension, il peut être transporté confortablement
  • Son puissant moteur de 1,800 watts offre des performances de scie élevées pour une progression rapide du travail
  • En outre, un coin sans outil permet un réglage rapide pour les coupes cachées
  • Ce outil électrique est destiné à la découpe de matériaux de panneaux, de coupes longitudinales et de coupes cachées dans le bois ainsi que dans les composites de bois, les matériaux de panneaux et le stratifié
  • Il est compatible avec les scies circulaires de bureau et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • De plus, le GTS 10 J Professional est doté de caractéristiques telles que double isolation, protection contre les surcharges, démarrage en douceur et verrouillage de la broche

Caractéristique(s):

  • Poids : 27.0 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 3650 tr/min
  • Capacité de coupe max. à gauche : 255 mm
  • max. Capacité de coupe à droite : 635 mm
  • Réglage de l'inclinaison : 47 ° L / 2 ° R
  • Puissance nominale : 1800 W
  • Diamètre de perçage de la lame : 30 mm
  • Diamètre de la lame : 254 mm
  • Dimensions de la table : 642 x 634 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 705 x 640 x 325 mm

Livraison:

  • Butée angulaire
  • Adaptateur d'aspiration
  • Butée parallèle
  • Tige coulissante
  • 1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24