• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etabli GTA 3800

Réf.: 0601B24000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B24000
EAN / GTIN 3165140572224
Réf. fabricant 0601B24000
Article hors catalogue L00590 110

Description

Description:

  • etabli GTA 3800, la table de travail en aluminium pour le bouchage et les scies à onglets GTA 3800 PROFESSIONAL dispose de supports de matériaux extra-larges
  • Les supports de matériaux intégrés des deux côtés de la table peuvent être retirés pour fixer les pièces longues
  • Grâce à sa construction légère en aluminium et à son porte-outils universel à dégagement rapide, il est facile à transporter, pratique à utiliser et compatible avec pratiquement toutes les scies à onglets et à bouchage sur le marché

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la table, repliée : 1578 x 140 x 190 mm
  • Poids avec/sans accessoires : 22.3 / 18.9 kg
  • Hauteur table de travail : 824 mm
  • Longueur table de travail avec rallonge : 3877 mm
  • Longueur table de travail : 1578 mm
  • Capacité de charge, max : 250 kg

Livraison:

  • Support de machine
  • Clé à vis
  • Support de pièce avec roulette et arrêt longitudinal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier