• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à panneaux GCM 8 SDE

Réf.: 0601B19200
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Réf. fabricant 0601B19200
Article hors catalogue L00590 471

Description

Description:

  • Scie-panneau GCM 8 SDE, puissance et flexibilité dans un seul appareil: le GCM 8 SDE Professional permet un travail rapide et précis avec presque tous les types de matériaux
  • Avec son poignée pratique d'une seule main, il offre un design léger et compact pour une mobilité optimale au travail
  • La vitesse de coupe variable garantit un haut degré de flexibilité lors de la découpe de matériaux tels que le plastique et l'aluminium
  • Pour un confort maximal, la lame de scie peut être remplacée rapidement et sans outils
  • Ces capp et scie à onglet sont adaptés pour les coupes transversales, à onglet, inclinaisons et gorges dans le bois, les poutres en bois et les matériaux composites, ainsi que les matériaux de panneaux, les panneaux de plancher, l'aluminium et le plastique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et diverses tables de travail
  • Le GCM 8 SDE Professional offre également des fonctionnalités telles que l'extraction de poussière en deux points, le verrouillage de l'inclinaison, le laser de précision, le démarrage en douceur, le réglage de l'inclinaison double face et la présélection de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Réglage de l'onglet : 52 ° L / 60 ° R
  • Poids : 18. 5 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 3500 - 5000 min-1
  • Réglage de l'inclinaison : 47 ° L / 47 ° R
  • Puissance nominale : 1600 W
  • Diamètre de perçage de la lame de scie : 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 216 mm
  • Capacité de coupe à 0° : 70 x 312 mm
  • Capacité de coupe à 45° en onglet : 70 x 214 mm
  • Capacité de coupe à 45° en pente : 48 x 312 mm
  • Capacité de coupe à 0°, largeur : 312 mm
  • Capacité de coupe à 0°, hauteur : 70 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, largeur : 214 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, hauteur : 70 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, largeur : 312 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, hauteur : 48 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 2. 5 m/s²
  • Tension : 230 - 240 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 910 x460 x410 mm

Livraison:

  • Collier de serrage
  • 1 x lame de scie circulaire, Expert for Wood, 216 x 30 x 2.4 mm, 48
  • Système de blocage de la lame de scie SDS
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier