• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transports et etabli GTA 2500 W.

Réf.: 0601B12100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B12100
EAN / GTIN 3165140526104
Réf. fabricant 0601B12100
Article hors catalogue L00590 920

Description

Description:

  • Transport et etabli GTA 2500 W, transport et etabli pour les scies à onglets et à bouchons GTA 2500 W Professional est compatible avec pratiquement tous les modèles capp et scie à onglet du marché, ce qui en fait le choix idéal pour une mobilité et une polyvalence optimales sur le lieu de travail
  • Grâce à ses rouleaux pratiques pour un transport rapide, le table peut être facilement déplacé ou stocké verticalement, même si le scie est monté pour le déplacement
  • Pour une plus large gamme d'applications, ses supports de matériaux extractibles intégrés offrent une prise ferme pour les pièces de grande taille
  • Le transport et la etabli GTA 2500 W peuvent être réglés rapidement en un seul mouvement de levier

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la table, repliée : 1220 x 710 x 650 mm
  • Poids avec/sans accessoires : 34.8 kg
  • Hauteur table de travail : 947 mm
  • Longueur table de travail avec rallonge : 2504 mm
  • Longueur table de travail : 1044 mm

Livraison:

  • Support de machine
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier