• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs sans fil GDS 18V-1600 HC

Réf.: 06019M1001
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019M1001
EAN / GTIN 4053423246346
Réf. fabricant 06019M1001

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil GDS 18V-1600 HC, La GDS 18V-1600 HC Professional est la visseuse à chocs 3/4 pouces exceptionnellement puissante dotée de la technologie BITURBO Brushless pour les applications les plus rudes et les plus exigeantes
  • Le moteur sans balais intégré combine la puissance d'un outil filaire avec la liberté du sans fil et est parfaitement adapté aux batteries ProCORE18V pour un couple de serrage puissant de 1 600 Nm et un couple de rupture de 2. 200 Nm
  • Le mode réglable Auto Bolt Release (ABR) évite la chute et la perte de boulons métalliques ou d'écrous, pour une manipulation confortable
  • Les 3 niveaux de vitesse/couple offrent une grande polyvalence dans le contrôle de la puissance, qui permettent une adaptation aux exigences de travail respectives
  • Tous les réglages d'outils peuvent être facilement exécutés et personnalisés via l'application Toolbox de Bosch
  • La GDS 18V-1600 HC Professional exceptionnellement puissante convient à toutes les applications métalliques de M16 à M33 telles que la construction métallique, montage de tuyaux ainsi que l'entretien de machines industrielles et de véhicules de chantier
  • Cette visseuse à chocs rotative est idéale lorsque la puissance maximale est requise pour retirer des boulons et des écrous rouillés et repeints
  • L'outil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs de l'alliance AMPShare, y compris toutes les batteries et tous les chargeurs du système 18V Bosch Professional
  • Pour une puissance maximale : ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La visseuse à chocs est dotée de la protection électronique des cellules (ECP), de la protection électronique du moteur (EMP), d'un indicateur d'état de l'outil avec lumière LED, d'un porte-outil 3/4 pouces avec jonc d'arrêt et trou de sécurité, et d'un clip de rangement
  • L-BOXX 136
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'outil et le chargeur

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 155 mm
  • Dimension longueur: 446 mm
  • Tension de la batterie: 18.0 V
  • BITURBO: ja
  • Poids brut: 5,9 kg
  • Couple, max.: 1600 Nm
  • Plage de réglage du couple, 1er niveau max.: 600 Nm
  • Plage de réglage du couple, 2e étape max.: 1100 Nm
  • Plage de réglage du couple, 3e étape max.: 1600 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max. 1er étage: 0/600 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max. 2ème niveau: 0/1100 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 3ème niveau: 0/1600 Nm
  • Niveaux de couple: 3
  • Poids sans batterie: 3.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0-800 U/min
  • Vitesse de rotation à vide (1er niveau): 0-800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (2ème étape): 0-1300 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème étape): 0-1750 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère étape, jusqu'à: 800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème étape, jusqu'à: 1300 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 800 U/min
  • Couple de décollement, max.: 2200 Nm
  • Poids net: 3,2 kg
  • Cadence de frappe (1er niveau): 0-1550 bpm
  • Cadence de frappe (2e étape): 0-2200 bpm
  • Cadence de frappe (3e étape): 0-2350 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [serrage de boulons et d'écrous de taille maximale admissible].: 16.5 m/s²
  • Appareils de service: C
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible]: 1.5 m/s²
  • Volume: 24,887 dm3
  • Porte-outil: Carré de 3/4

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier