• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs GDR 18V-220 C, L-BOXX 136

Réf.: 06019L6001
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019L6001
EAN / GTIN 4053423250312
Réf. fabricant 06019L6001

Description

Description:

  • Visseuse à chocs GDR 18V-220 C, Le vissage aisé de vis dans le bois et la tôle nécessite un outil qui allie puissance et contrôle
  • La GDR 18V-220 C Professional avec prise hexagonale de ¼ de pouce est une visseuse à chocs rotative puissante et compacte avec des fonctions supplémentaires
  • Avec une longueur de tête de 113 mm, elle est plus facile à manier, notamment pour les travaux dans les endroits étroits
  • Grâce à son moteur puissant sans balais avec jusqu'à 3. 400 min-¹, trois vitesses de rotation et un couple élevé de 220 Nm, le travail peut être effectué plus rapidement et de manière plus contrôlée
  • La possibilité de régler le mode de vissage permet de contrôler l'application en ralentissant (A) ou en arrêtant (B) la visseuse à choc rotative, pour éviter les têtes de vis cassées et les pièces endommagées
  • D'autres modes de fonctionnement sont disponibles et personnalisables via l'application Toolbox de Bosch
  • Les embouts peuvent être insérés d'une seule main - il suffit d'appuyer sur l'embout pour qu'il s'enclenche
  • Le double roulement à billes assure un maintien ferme de l'embout et une plus grande précision
  • Les deux voyants LED, l'une sur la tête et l'autre sur le pied de la visseuse, fournissent un éclairage de premier ordre sur le lieu de travail
  • Comme le souhaitent les artisans professionnels, l'outil dispose d'un boîtier d'engrenage entièrement métallique
  • L'outil est équipé d'un indicateur d'état et d'un clip ceinture
  • Il est compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance multimarques de batteries AMPShare
  • Visseuse à chocs rotative puissante et compacte pour des résultats de pointe dans les projets de CVC, travaux électriques ou de menuiserie
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 1 x clip ceinture, 1 x porte-embout
  • L-BOXX pleine pour le rangement des outils
  • L-BOXX 136

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 155 mm
  • Dimension longueur: 444 mm
  • Tension de la batterie: 18.0 V
  • Poids brut: 3,6 kg
  • Couple, max.: 220 Nm
  • Plage de réglage du couple, 1er niveau max.: 100 Nm
  • Plage de réglage du couple, 2e étape max.: 140 Nm
  • Plage de réglage du couple, 3e étape max.: 220 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max. 1er étage: 0/100 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max. 2ème niveau: 0/140 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 3ème niveau: 0/220 Nm
  • Niveaux de couple: 3
  • Poids sans batterie: 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0-3400 U/min
  • Vitesse de rotation à vide (1er niveau): 0-800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (2ème étape): 0-2300 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème étape): 0-3400 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère étape, jusqu'à: 800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème étape, jusqu'à: 2300 min-1
  • Vitesse à vide, jusqu'à: 3400 U/min
  • Poids net: 1 kg
  • Cadence de frappe: 4000 bpm
  • Cadence de frappe (1er niveau): 0-1500 bpm
  • Cadence de frappe (2e étape): 0-3400 bpm
  • Cadence de frappe (3e étape): 0-4000 bpm
  • Cadence de frappe, jusqu'à: 4000 bpm
  • Appareils de service: B
  • Volume: 24,775 dm3
  • Porte-outil: hexagonal 1/4'' uni

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier