• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse orbitale sans fil GSS 12V-13, solo, L

Réf.: 06019L0000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019L0000
EAN / GTIN 4059952606347
Réf. fabricant 06019L0000
Article hors catalogue L00590 1689

Description

Description:

  • Ponceuse vibrante sans fil GSS 12V-13
  • La GSS 12V-13 Professional est le compagnon idéal des utilisateurs toujours en déplacement
  • Elle offre un excellent équilibre de l'outil avec un centre de gravité proche de la pièce à travailler et une excellente ergonomie du repose-main et de la poignée
  • Sa conception étroite 12V lui confère la compacité nécessaire pour tous les endroits difficiles d'accès
  • Grâce à son concept d'utilisation intuitif et à son système de plateaux de ponçage interchangeables
  • elle est facile à utiliser
  • La GSS 12V-13 Professional est idéale pour le ponçage simple et le ponçage intermédiaire
  • le décapage de la peinture et le ponçage fin
  • Il convient pour le bois
  • le placage
  • le vernis
  • les matières de remplissage
  • les matières minérales et l'acrylique
  • Elle est compatible avec le système Click & Clean de Bosch et le système Professional 12V
  • Avec présélection de la vitesse
  • affichage de l'état de la batterie
  • sac à poussière et plateaux de ponçage interchangeables en trois tailles différentes avec système auto-agrippant pour la fixation de la feuille abrasive

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, largeur : 100 mm
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, longueur : 150 mm
  • Poids sans batterie : 0. 8 kg
  • Plateau de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, largeur : 110 mm
  • Plateau de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, longueur : 100 mm
  • Plateau de ponçage, largeur : 80 mm
  • Plateau de ponçage, longueur : 130 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 1. 6 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du matériau de la plaque] : 3.6 m/s²
  • Vitesse des vibrations à vide : 12000 - 20000 min-1
  • Incertitude K [ponçage du matériau de la plaque] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 607 232)
  • Sac à poussière
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier