• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Visseuse à sec sans fil GTB 18V-45

Réf.: 06019K7000
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Réf. fabricant 06019K7000
Article hors catalogue L00590 1660

Description

Description:

  • Visseuse à sec sans fil GTB 18V-45, La visseuse à sec sans fil GTB 18V-45 Professional offre le mode PowerSAVE, un moteur sans balais et une butée de profondeur rétractable pour un confort d'utilisation maximal
  • Pour un travail plus silencieux, le moteur n'est automatiquement activé en mode PowerSAVE que lorsque la vis touche le mur
  • Par rapport au mode PowerSAVE désactivé, cela permet de prolonger considérablement l'autonomie et d'augmenter le nombre de vis par charge de batterie
  • Pour un travail rapide et sans effort, la butée de profondeur est rétractable et ne doit plus être retirée pour desserrer les vis; le réglage de la profondeur reste alors inchangé
  • Sa forme élancée et son faible poids de moins d'un kilo garantissent une excellente maniabilité
  • La GTB 18V-45 Professional a été conçue pour visser des vis pour la construction sèche d'un diamètre allant jusqu'à 6 mm
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional et avec les chargeurs Bosch Professional pour visseuses pour cloisons sèches
  • Elle est équipée de la protection électronique du moteur , d'un frein moteur, d'un interrupteur d'arrêt, d'un clip ceinture et d'une rotation droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max. (dur / mou) : 32 / 6 Nm
  • Poids sans batterie : 0.95 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 0 - 4500 min-1
  • Ø de la vis, max : 6 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 2. 5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 193 mm
  • Montage de l'outil : hexagone 1/4'' Uni

Livraison:

  • Carton
  • 1 x embout de vissage (bit) Ph 2
  • 1 x clip ceinture, 1 x porte-embout

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier