• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 FC, (GFA 18-M,H, solo, L)

Réf.: 06019K6204
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K6204
EAN / GTIN 4059952617435
Réf. fabricant 06019K6204
Article hors catalogue L00590 1777
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La puissante GSR 18V-90 FC Professional fait partie du système FlexiClick de Bosch Professional, grâce auquel tu es prêt à relever tous les défis sur le lieu de travail : l'embout excentrique permet de travailler près des bords et des murs, tandis que le contre-angle transforme la perceuse-visseuse en perceuse d'angle.
  • Ces embouts peuvent être bloqués dans un angle de 360° dans 16 positions différentes sans devoir être retirés de l'outil.
  • En fixant l'embout marteau unique GFA 18-H, l'outil devient un marteau perforateur SDS plus à part entière pour un perçage au marteau sans effort dans le béton jusqu'à 10 mm Ø.
  • Avec une longueur de tête de seulement 136 mm et un couple max.
  • dur de 64 Nm, tu as à portée de main un outil extrêmement compact et puissant.
  • Le système FlexiClick Bosch Professional - parfaitement équipé pour les travaux professionnels.
  • Elle est parfaite pour tous les travaux de vissage et de perçage dans le bois, le métal et (en combinaison avec la GFA 18-H) dans le béton, la maçonnerie et la pierre.
  • Elle est équipée d'un moteur sans balais, d'une boîte de vitesses à 2 rapports, du KickBack Control désactivable, d'un embrayage de précision désactivable ainsi que de l'Electronic Motor Protection et est préparée pour la connectivité Bluetooth®.

Caractéristique(s):

  • Ø de vis, max.: 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [Perçage dans le métal]: 1.4 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Embout de mandrin métallique pour mandrin GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Embout de marteau avec poignée supplémentaire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Cote de profondeur
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Insertion pour L-BOXX 136
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier