• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 FC, 1x clip ceinture, 1x porte-embout, solo

Réf.: 06019K6202
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K6202
EAN / GTIN 4059952617411
Réf. fabricant 06019K6202
Article hors catalogue L00590 1762

Description

Description:

  • La puissante GSR 18V-90 FC Professional fait partie du système FlexiClick de Bosch Professional, grâce auquel tu es prêt à relever tous les défis sur le lieu de travail : l'embout excentrique permet de travailler près des bords et des murs, tandis que le contre-angle transforme la perceuse-visseuse en perceuse d'angle.
  • Ces embouts peuvent être bloqués dans un angle de 360° dans 16 positions différentes sans devoir être retirés de l'outil.
  • En fixant l'embout marteau unique GFA 18-H, l'outil devient un marteau perforateur SDS plus à part entière pour un perçage au marteau sans effort dans le béton jusqu'à 10 mm Ø.
  • Avec une longueur de tête de seulement 136 mm et un couple max.
  • dur de 64 Nm, tu as à portée de main un outil extrêmement compact et puissant.
  • Le système FlexiClick Bosch Professional - parfaitement équipé pour les travaux professionnels.
  • Elle est parfaite pour tous les travaux de vissage et de perçage dans le bois, le métal et (en combinaison avec la GFA 18-H) dans le béton, la maçonnerie et la pierre.
  • Elle est équipée d'un moteur sans balais, d'une boîte de vitesses à 2 rapports, du KickBack Control désactivable, d'un embrayage de précision désactivable ainsi que de l'Electronic Motor Protection et est préparée pour la connectivité Bluetooth®.

Caractéristique(s):

  • Ø de vis, max.: 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [Perçage dans le métal]: 1.4 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • 1 x clip ceinture, 1 x porte-embout
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier