Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-90 C, 2 batteries GBA 18V 5.0Ah, chargeur et L-BOXX

Réf.: 06019K6106
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article 06019K6106
Copier
EAN / GTIN 4059952617350
Copier
Réf. fabricant 06019K6106
Copier
Article hors catalogue L00590 1622
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-90 C, La GSB 18V-90 C Professional est une perceuse à percussion sans fil puissante dotée d'un moteur sans balai qui fournit une puissance maximale de 64 Nm et 2 100 min-¹
  • Sa longueur de tête compacte de 175 mm assure une maniabilité parfaite
  • Le mandrin métallique robuste de 13 mm garantit une excellente transmission du couple pour chaque travail
  • La perceuse à percussion permet un excellent contrôle de l'outil pour une meilleure protection de l'utilisateur et de l'outil: l'IHM offre une fonction KickBack Control réglable qui réduit le risque de rebond en cas d'inclinaison de l'outil et de rotation soudaine de l'outil
  • La fonction Precision Clutch réglable empêche le surmenage une fois le couple préréglé atteint, réduisant ainsi l'usure de l'embrayage et le bruit
  • Cet outil a été conçu pour percer dans le bois avec un diamètre maximal de 68 mm ainsi que dans l'acier et la maçonnerie avec un diamètre maximal de 13 mm chacun
  • Le GSB 18V-90 C Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • L-BOXX 136 ;; 2 x batterie GBA 18V 5

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 68 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple (doux/dur/max. ) : 36/64/- Nm
  • Niveaux de couple : 21
  • Poids sans batterie : 1.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Ø de la vis, max. : 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 11.8 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.2 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
  • 2 x batterie GBA 18V 5.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional